| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076182 Herst.-Nr.: 20481 EAN/GTIN: 4021447204819 |
| |
|
| | |
| Suprasorb C Der Kollagen-Verband Suprasorb C von Lohmann & Rauscher fördert aktiv die Wundheilung. Der Heilungsprozess bei stagnierenden Wunden wird in allen Wundheilungsphasen angeregt. Die poröse Struktur mit ausgeprägter Kapillaraktivität besitzt die Fähigkeit zur Flüssigkeitsaufnahme. Mit kontinuierlicher Absorption des Exsudats werden Zelltrümmer, wie abgestoßene Nekrosen, Fibrinbeläge sowie entzündungsinduzierende Proteasen und Zytokine aufgenommen. Produktinformationen zu Suprasorb C - 5 Kollagen 4 x 6 x 0,8 cm
- Steril einzeln eingesiegelt
- Kollagen aus Kalbshaut
- Aktive Förderung der Wundheilung
- Sehr gute Flüssigkeitsaufnahme
Wirkungsspektrum von Suprasorb C - Regt Heilungsprozess in allen Wundheilungsphasen an
- Bei stagnierenden Wunden
- Bildet Gel durch Kontakt mit Wundexsudat
- Ausgeprägte Porenstruktur nimmt schnell und effizient Exsudat auf und auch wundheilungshemmende Faktoren
- Unterstützt physikalische Blutstillung
Anwendungsbereiche von Suprasorb C - Schwach bis mittel exsudierende Wunden
- Bei schwach exsudierenden Wunden wird ein Anfeuchten des Kollagen-Verbandes mit NaCl- oder Ringerlösung empfohlen
- Oberflächliche und tiefe sowie infizierte Wunden in allen Phasen der Wundheilung
- Bindet wundheilungshemmende Faktoren (z. B. Proteasen, Radikale, Zytokine)
- Schützt Wachstumsfaktoren
- Schnelle Exsudataufnahme durch ausgeprägte Porenstruktur
- Diabetische Ulcera
- Dekubitalulcera
- Venöse oder gemischt vaskuläre Ulcera
- Sekundär heilende Operationswunden
Weitere Informationen: | | Maße: | 4x6x0,8 cm | Stück: | 5 | PZN: | 00433130 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 70,09* | € 88,11* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 108,82* | € 133,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,018* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|