| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076097 Herst.-Nr.: 20468 EAN/GTIN: 4021447275437 |
| |
|
| | |
| Suprasorb F Der Folien-Verband von Lohmann & Rauscher ist ein selbstklebender und transparenter Wundverband. Selbst bei herausfordernden Körperkonturen passt er sich flexibel an und bietet einen hohen Tragekomfort. Mit Suprasorb F ist eine einfache Wundkontrolle möglich. Frisches Epithelgewebe wird vor äußeren Einflüssen geschützt. Produktinformationen zu Suprasorb F - 1 Rolle 10 cm x 10 m unsteril
- Hoher Tragekomfort durch sicheren und flexiblen Halt
- Anschmiegsam, reißfest und dehnbar
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Schutz vor äußeren Einflüssen, wie Keime, Bakterien, Flüssigkeit
- Beständig gegen alkohol-, jod- und octenidinhaltigen Desinfektionsmitteln
- Als Primärverband Wundkontrolle leicht möglich
- Suprasorb F von der Rolle auch zur Prophylaxe u. a. von Dekubitus oder zur Fixierung von Verbänden einsetzbar
- Bei infektgefärdeten Wunden auch als Sekundärverband möglich
- Polyurethanfolie, Polyacrylatklebstoff
Wirkungsspektrum von Suprasorb F - Schützt frisches Epithelgewebe vor Keimen, Bakterien oder Flüssigkeit
- Unterstützt Wundheilung
- Feuchtes Wundilieu durch Gas- und Wärmeaustausch
Anwendungsbereiche von Suprasorb F - Versorgung von nicht infizierten Wunden, schwach exsudierend und oberflächlich
- Verbrennungen 1. und 2. Grades, Verbrühungen
- Arterielle, diabetische und venöse Ulcera
- Schutz von Punktionsstellen
- Spalthautentnahmestellen
- Abschürfungen
- Postoperative Wunden
- Prophylaxe u. a. bei Dekubitus
- Fixierung von Verbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 10 m | Sterilität: | unsteril | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 02650185 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 32,55* | € 44,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,35* | € 71,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 3,255* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|