|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-076081 Herst.-Nr.: 25005 EAN/GTIN: 4021447250052 |
| |
|
|  |  |
 | Cellona Gipsbinden Die tauchfertigen Cellona Gipsbinden vereinen Stabilität und Anlegekomfort. Cellona Gipsbinden von Lohmann & Rauscher sind in ihrer Anmodellierung feincremig und anschmiegsam und sie bieten Vielfältigkeit für flexible Gipsverbände. Die Cellona Gipsbinden ermöglichen eine zeitsparende Anwendung und eine einfache Anpassung an die entscheidende Körperstelle. Sie besitzen eine verhältnismäßig kurze Tauchdauer und ermöglichen eine schnelle Durchfeuchtung. Produktinformationen zu Cellona Gipsbinden - 10 Gipsbinden 2 m x 20 cm
- 2 x 5er-Einheit in wasserdampfdichter Verpackung eingesiegelt
- Tauchfertige Gipsbinden feincremig beim Anmodellieren
- Anpassungsfähig und schnell belastbar
- Durchfeuchten schnell und gleichmäßig bei kurzer Tauchdauer
- Fertiger Verband früh belastbar und nach 30 Minuten transportsicher
- Aushärtungszeit ca. 3-4 Minuten
- Völlige Aushärtung erfolgt nach ca. 12 - 24 Stunden
- Empfohlene Wassertemperatur: 20 bis 25° C
- 17-fädiges Baumwoll-Mullgewebe
- Gipsmasse aus a- und ß-Calciumsulfathalbhydrat
Anwendungsbereiche für Cellona Gipsbinden - Immobilisation nach Frakturen
- Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen nach Operationen und orthopädischen Korrekturen
- Unterstützen auch den Heilungsprozess
- Verbände in der Zirkulärtechnik
- Herstellung von ruhigstellenden Verbänden
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 20 cm x 2 m | Inhalt: | 2x5 Stück | PZN: | 03150846 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Binden, Verband, Gipsverband, Cellona |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,902* | € 4,004* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,191* | € 5,741* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 6,50* | ab € 68,39* | € 85,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|