| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076038 Herst.-Nr.: 143858 EAN/GTIN: 6926515464554 |
| |
|
| | |
| Lohmann & Rauscher Silkafix Heftpflaster2,5 cmx9,2 m Silkafix ist ein weisses Heft- und Fixierpflaster von der Rolle, längs und quer reißbar, universell verwendbar, zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Drainagen oder Sonden. Der gut haftende, hautfreundliche Polyacrylatklebstoff hinterlässt keine Rückstände auf der Haut. - Kunstseidentaft, weiss, 100% Acetat
- nicht dehnbar
- mit Polyacrylatkleber beschichtet
- Pflasterauf Pappkern gewickelt
Rollenpflaster Pflaster Fixierpflaster Verbandstoff Verbandsmaterial
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 cm x 9,2 m | Inhalt: | 12 Rollen | PZN: | 04860320 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,15* | € 56,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,72* | € 94,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 110,4 Meter (ab € 0,3818* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|