Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Zellstoffzuschnitte ungebleicht 40 x 60 cm 5 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075090
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     41252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
zellstoffwatte 40x60 cm ungebleicht

KERMA® Zellstoffzuschnitte

Weitere Informationen:
Maße:
40 x 60 cm
Gewicht:
5 kg
PZN:
07211579
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff ungebleicht, verbandzellstoff kerma, Hygienezellstoff, Pflegebedarf, Hautreinigungszellstoff, Haushaltszellstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 4,98* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,56*
€ 42,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,11*
€ 39,40
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 31,07*
€ 36,97
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMETRA
2260203
ab € 6,94*
Sonstiges
Fesmed
132126
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.