| |
|
| Artikel-Nr.: 537-075055 Herst.-Nr.: 44137 EAN/GTIN: 110634763834 |
| |
|
| | |
| KERMA® Vlieskompressen Die Kompressen eignen sich für Wunden aller Art, besonders für sezernierende Wunden, die im ambulanten und stationären Bereich zu versorgen sind. Ferner sind sie hervorragend für die Versorgung von Stoma-Patienten geeignet.
Produktinformation
- Abmessung 10 x 10 cm, 12-lagig
- 5 x 2 Stück in Peelpackung/Folie
- Steril
- Beidseitig vernäht
- Bestehen aus unteren und oberen Lage
- Aus hautfreundlichem Hygienevlies
- Mit 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB
- Wurden dampfsterilisiert bei 134 °C
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | Inhalt: | 10 Stück | Sterilität: | steril | PZN: | 06347638 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundkompressen, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, kompressen steril 10x10cm, kompressen steril, kompressen 10x10 cm, Zellstoff-Vlies-Kompresse, Zellstoff-Vlieskompressen, Kompressen, Wundauflagen, Wundversorgung, Verband, Verbandstoff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,10* | € 5,27* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,24* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|