| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073340 Herst.-Nr.: 82002X EAN/GTIN: 4046719432769 |
| |
|
| | |
| Synthetischer Stützverband auf Fiberglasbasis. Der Glasfaser-Stützverband Scotchcast Plus vereint die Vorteile synthetischer Materialien mit den Anforderungen des ärztlichen und pflegerischen Personals an Handhabung und Patientenkomfort.
Eigenschaften von Scotchcast Plus: - Scotchcast Plus ist atmungsaktiv: Das atmungsaktive Trägermaterial erlaubt eine gute Hautatmung und reduziert somit die Neigung zu Juckreiz und Geruch.
- Scotchcast Plus ist stabil: Stützverbände aus Scotchcast Plus sind wasserfest und extrem stabil - die Reparaturrate ist so auf ein Minimum reduziert.
- Scotchcast Plus mit längs- und querelastischem Trägermaterial, Das gewirkte Trägermaterial passt sich optimal den Körperkonturen an, so werden Druckstellen vermieden, Sitz und Optik des Verbandes verbessert.
- Die Oberfläche von Scotchcast Plus: Die spezielle Harzformulierung garantiert eine glatte Oberfläche und reduziert das Hängenbleiben an der Kleidung.
- wasseraktivierbares Polyurethanharz, Durch Wassertemperatur und Tauchtechnik kontrollieren Sie die Verarbeitungszeit des Verbandes selbst.
- 5,0 cm x 3,6 m
- rosa
- 10 Rollen
Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | Maße: | 5cm x 3,6m | PZN: | 00392626 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scotchcast Plus, Glasfaser-Stützverband, Binden |
| | |
| |