Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Micropore 2,5 cm x 9,1 m 12 Rollen hautfarben Fixierpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-073313
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1533-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Micropore Vliespflaster

Das hautfreundliche, multifunktionelle Vliespflaster Micropore ist atmungsaktiv und kann beschriftet werden.

Produktinformationen zu Micropore

  • 12 Rollen 2,5 cm x 9,1 m ohne Abroller
  • Hautfreundliches Fixierpflaster hautfarben
  • Anschmiegsam, atmungsaktiv
  • Kann beschriftet werden
  • Trägermaterial Viskosevlies
  • Klebestoff Polyacrylat
Weitere Informationen:
Maße:
9,1 m x 2,50 cm
Ausführung:
ohne Abroller
Farbe:
hautfarben
PZN:
01319703
Weitere Suchbegriffe: Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, fixierpflaster, Pädiatriepflaster, Hautpflaster, Verbandpflaster, Spezialpflaster, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 109,2 Meter (ab € 0,30174* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,36*
€ 53,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,62*
€ 51,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 40,63*
€ 48,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,54*
€ 47,05
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.