Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Transpore Fixierpflaster 9,1 m x 5 cm 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-073308
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1527-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

3M Transpore transparentes Fixierpflaster

Transpore Fixierpflaster ist vielseitig einsetzbar, besonders zur individuellen und schnellen Fixierung von Sonden, Kathetern und Leitungen. Einsatzgebiete von Transpore sind die Anästhesie, Funktionsabteilungen oder die Intensivmedizin.

Spezifikationen zu 3M Transpore

  • Rollenpflaster ohne Abroller
  • Kunststoffpflaster atmungsaktiv, wasserabweisend, leicht quer und längs reißbar
  • Trägermaterial poröses Polyethylen, Klebstoff Polyacrylat
  • Abmessungen 5cmx9,1m
  • Inhalt 6 Rollen Transparentpflaster

Weitere Informationen:
Maße:
9,1 m x 5,00 cm
PZN:
01405383
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Transparentpflaster, Katheterfixierpflaster, Pflasterrolle, Sondenfixierpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 54,6 Meter (ab € 0,5348* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,68*
€ 48,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.