Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Durapore Fixierpflaster 5 cm x 9,1 m 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-073305
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1538-2
EAN/GTIN:
     4053888464002
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

3M Durapore Kunstseidenpflaster

Durapore ist ein universell einsetzbares Seidenpflaster auch für schwierige Situationen

  • Durapore Fixierpflaster zum Abkleben und Sichern von Verbänden 
  • Pflaster ist leicht reißbar, anschmiegsam, weich und atmungsaktiv
  • Duropore Pflaster latexfrei, hypoallergen
  • das Rollenpflaster als Klassiker vielseitig einsetzbar in Praxen, Ambulanzen und bei der stationären Versorgung
  • das Pflaster ist weiß und beschriftbar
  • Abmessungen des Seidenpflasters 5cmx9,1m
  • Liefereinheit 6 Rollen
Weitere Informationen:
Maße:
9,14 m x 5,00 cm
Inhalt:
6 Rollen
PZN:
01593568
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Verbandfixierung, Spezialpflaster, Seidenpflaster, Praxisbedarf, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 54,6 Meter (ab € 0,63187* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,32*
€ 56,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 42,69*
€ 50,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,77*
€ 49,71
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1538-0
ab € 18,59*
Sonstiges
3M
1538-1
ab € 14,33*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
138943
ab € 32,65*
Sonstiges
BSN medical Essity
0247200
ab € 4,68*
Sonstiges
DOMETRA
2286137
ab € 16,51*
Sonstiges
Hartmann
9005740
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.