Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073301 Herst.-Nr.: 1530-1 EAN/GTIN: 30707387065974 |
| | |
|
| | |
| Micropore Vliespflaster Das hautfreundliche, multifunktionelle Vliespflaster Micropore ist atmungsaktiv und kann beschriftet werden. Produktinformationen zu Micropore - 12 Rollen 2,5 cm x 9,1 m ohne Abroller
- Hautfreundliches Fixierpflaster weiß
- Anschmiegsam, atmungsaktiv
- Kann beschriftet werden
- Trägermaterial Viskosevlies
- Klebestoff Polyacrylat
Weitere Informationen: | | Maße: | 9,1 m x 2,50 cm | Ausführung: | ohne Abroller | Farbe: | weiß | PZN: | 01319749 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,50* | € 22,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 20,47* | € 28,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 109,2 Meter (ab € 0,14195* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|