Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Micropore 1,25 cm x 5,0 m 1 Rolle weiß Fixierpflaster


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-073020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1530NP-0SD
EAN/GTIN:
     4054596749054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Micropore Vliespflaster

Das hautfreundliche, multifunktionelle Vliespflaster Micropore ist atmungsaktiv und kann beschriftet werden.

Produktinformationen zu Micropore

  • 1 Rolle 1,25 cm x 5 m mit Abroller
  • Hautfreundliches Fixierpflaster weiß
  • Anschmiegsam, atmungsaktiv
  • Kann beschriftet werden
  • Trägermaterial Viskosevlies
  • Klebestoff Polyacrylat
 

Weitere Informationen:
Maße:
5,0 m x 1,25 cm
Ausführung:
mit Abroller
Farbe:
weiß
PZN:
06337930
Weitere Suchbegriffe: Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, fixierpflaster, Pflasterrolle, Praxisverband, Spezialpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,304* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.