Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen aluderm Verbandpäckchen mittel Verbandpäckchen mittel DIN 13151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-072017
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1003372
EAN/GTIN:
     4250108803294
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandmull
Kompresse Schnellverband
Aluminiumbedampfte aluderm Kompresse, auf elastische WS-Fixierbinde aufgesiegelt, stranguliert nicht. Mit Söhngen No-Touch-Wicklung. Einzeln steril in Peelpackung. DIN 13151.

aluderm - die sanfte Wundtherapie. aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm begeistert. Der Erfolg, den aluderm bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes.

aluderm ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm hat viele gute Eigenschaften: aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.
  • Maße: Binde 4 m x 8 cm, Kompresse 8 x 10 cm
Weitere Informationen:
Maße:
4 m x 8 cm
PZN:
03147519
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
194
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,89*
1
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 0,92*
1
€ 4,19*
ab € 0,51*
€ 0,96*
11 Tage
194
1
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,18*
Lager 537
61
1
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 0,91* pro Satz)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1003373
ab € 0,62*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,17*
Zubehör
Söhngen
KR03040
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.