Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacast® Xtra 3,6 m x 10 cm lila 10 Stück Stützverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071520
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     139869
EAN/GTIN:
     4056649901433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castverband
Stützverband
lila stützverbände
stützverband

Cellacast® Xtra Binde

Cellacast® Xtra ist ein stabilisierender Stützverband zur Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen sowie zur Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen oder zum Anlegen von Schienenverbänden und zur Verstärkung zirkulärer Verbände.

Produktinformationen zum Cast-Verband

  • 10 Cellacast® Xtra Binden 3,6 m x 10 cm lila
  • Anpassbar an jede Körperkontur
  • Dünn und leicht
  • Rigider Cast-Verband
  • Guter Lagenverbund
  • Besonders stabil durch glasfaserhaltiges Trägermaterial
  • Luft- und röntgenstrahldurchlässig
  • Im nichtgehärtetem Zustand zuschneidbar
  • Abbindezeit 2,5 - 5 min nach Aktivierung mit Wasser
  • Empfohlene Tauchwassertemperatur 20-24 °C
  • Aushärtungszeit beträgt ca. 4 min
  • Voll belastbar nach ca. 30 min
  • Verarbeitung mit Handschuhen wird empfohlen
Anwendungsbereiche des Cast-Verband
  • Stabilisierender Stützverband
  • Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen
  • Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen
  • Anlegen von Schienenverbänden
  • Verstärkung zirkulärer Verbände


Weitere Informationen:
Maße:
10,0 cm x 3,6 m
Farbe:
lila
PZN:
14252768
Weitere Suchbegriffe: Binden, Verband, Gipsverband, Longuette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Meter (ab € 5,36556* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,63*
€ 283,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,19*
€ 278,69
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 233,58*
€ 277,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,39*
€ 264,64
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 221,81*
€ 263,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,49*
€ 258,81
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 216,93*
€ 258,15
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 216,36*
€ 257,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,16*
€ 229,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
LX558R
ab € 123,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.