Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacast® Xtra 3,6 m x 5 cm schwarz 10 Stück Stützverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071509
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     139859
EAN/GTIN:
     4056649900948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castverband
Stützverband
stützverband

Cellacast® Xtra Binde

Cellacast® Xtra ist ein stabilisierender Stützverband zur Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen sowie zur Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen oder zum Anlegen von Schienenverbänden und zur Verstärkung zirkulärer Verbände.

Produktinformationen zum Cast-Verband

  • 10 Cellacast® Xtra Binden 3,6 m x 5 cm schwarz
  • Anpassbar an jede Körperkontur
  • Dünn und leicht
  • Rigider Cast-Verband
  • Guter Lagenverbund
  • Besonders stabil durch glasfaserhaltiges Trägermaterial
  • Luft- und röntgenstrahldurchlässig
  • Im nichtgehärtetem Zustand zuschneidbar
  • Abbindezeit 2,5 - 5 min nach Aktivierung mit Wasser
  • Empfohlene Tauchwassertemperatur 20-24 °C
  • Aushärtungszeit beträgt ca. 4 min
  • Voll belastbar nach ca. 30 min
  • Verarbeitung mit Handschuhen wird empfohlen
Anwendungsbereiche des Cast-Verband
  • Stabilisierender Stützverband
  • Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen
  • Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen
  • Anlegen von Schienenverbänden
  • Verstärkung zirkulärer Verbände


Weitere Informationen:
Maße:
5,0 cm x 3,6 m
Farbe:
schwarz
PZN:
14252610
Weitere Suchbegriffe: Binden, Verband, Gipsverband, Longuette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 171,83*
14 Tage
100
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 259,23*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,83*
€ 204,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,81*
€ 203,26
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 170,21*
€ 202,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,97*
€ 196,31
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 164,39*
€ 195,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,17*
€ 188,22
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 157,61*
€ 187,56
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 157,05*
€ 186,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,22*
€ 170,43
pro Packung
1 Packung enthält 36 Meter (ab € 3,97834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
LX558R
ab € 123,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.