Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacast Active rot 7,5 cm x 3,6 m 10 Rollen Stützverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071435
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     139886
EAN/GTIN:
     4056649905042
Suchbegriffe:
Castverband
Stützverband
stützverband

LR Cellacast Active Mobilisierender Stützverband

Stützverband zur Kombination von Mobilität und Immobilisastion

Spezifikationen zu Cellacast Active

  • Immobilisation nach Frakturen, Operationen, Bandverletzungen und Überlastungsbeschwerden
  • Herstellung von Verbänden zur Mobilisation
  • Material Polyester-Träger mit Polyurethanharz imprägniert
  • Eigenschaften: leichter und glasfaserfreier Cast, gute Anpassungsfähigkeit, bruchfest, weiche Kanten, luftdurchlässig, röntgenstrahlendurchlässig
  • Abbindezeit 2,5-5 Minuten, nach 30 Minuten belastbar
  • Tauchwassertemperatur empfohlen 20-24°C, zuschneidbar im nicht-ausgehärtetem Zustand
  • Abmessungen der Stützbinde Cellacast Active 7,5cmx3,6m, Farbe rot
  • Liefereinheit 10 Stück Cellacast Active einzeln eingesiegelt

Weitere Informationen:
Maße:
7,5 cm x 3,6 m
Farbe:
rot
PZN:
14251562
Weitere Suchbegriffe: Binden, Schienen, Verbandsmaterial, Fixierung, Verbände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Meter (ab € 4,06889* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,82*
€ 216,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,23*
€ 213,28
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 178,62*
€ 212,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,67*
€ 204,29
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 171,08*
€ 203,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,70*
€ 197,18
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 165,13*
€ 196,50
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 164,56*
€ 195,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,48*
€ 174,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
LX558R
ab € 123,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.