| |
|
| Artikel-Nr.: 537-071430 Herst.-Nr.: 139876 EAN/GTIN: 4056649904601 |
| |
|
| | |
| LR Cellacast Active Mobilisierender Stützverband Stützverband zur Kombination von Mobilität und Immobilisastion Spezifikationen zu Cellacast Active
- Immobilisation nach Frakturen, Operationen, Bandverletzungen und Überlastungsbeschwerden
- Herstellung von Verbänden zur Mobilisation
- Material Polyester-Träger mit Polyurethanharz imprägniert
- Eigenschaften: leichter und glasfaserfreier Cast, gute Anpassungsfähigkeit, bruchfest, weiche Kanten, luftdurchlässig, röntgenstrahlendurchlässig
- Abbindezeit 2,5-5 Minuten, nach 30 Minuten belastbar
- Tauchwassertemperatur empfohlen 20-24°C, zuschneidbar im nicht-ausgehärtetem Zustand
- Abmessungen der Stützbinde Cellacast Active 2,5cmx1,8m, Farbe creme
- Liefereinheit 10 Stück Cellacast Active einzeln eingesiegelt
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 cm x 1,8 m | Farbe: | creme | PZN: | 14251616 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binden, Schienen, Verbandsmaterial, Fixierung, Verbände |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 71,44* | € 90,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,25* | € 173,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Meter (ab € 3,96889* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|