| |
|
| Artikel-Nr.: 537-071372 Herst.-Nr.: 33631 EAN/GTIN: 4056649031888 |
| |
|
| | |
| Suprasorb G Die Gel-Kompresse mit Hydrogel löst wundgrundtiefe Beläge, Nekrosen und Gewebetrümmer auf sanfte Art und schließt sie ein. Die Suprasorb G Gel-Kompresse wirkt schmerzlindernd, spendet Feuchtigkeit und bietet einen hohen Tragekomfort. Im Praxisalltag punktet die hochwertige Gel-Kompresse durch eine einfache Applikation und eine anwenderfreundliche Handhabung. Produktinformationen zu Suprasorb G
- 5 Gel-Kompressen 10 x 10 cm
- Bietet hohe Lebensqualität für den Patienten durch Schmerzlinderung
- Kompresse kann über Wundrand hinaus appliziert werden und ist zuschneidbar
- Hydrogel mit hohem Wassergehalt (ca. 70%) Acrylpolymere auf Basis eines Tauratderivates (ca. 30%)
- Transparente Trägerfolie aus Polyethylen
- Weiße Applikationshilfe aus Polyethelen
- Trägergitter blau aus Polyethylen
Wirkungsspektrum von Suprasorb G - Löst Nekrosen gewebeschonend auf und absorbiert diese ins Gel
- Spendet Feuchtigkeit und lindert Wundschmerz
- Effektives autolytisches Debridement durch hohe Feuchtigkeitsabgabe
- Gute Anmodellierbarkeit
Anwendungsbereich von Suprasorb G - Gel-Kompressse für nekrotische, schwach exsudierende, oberflächliche Wunden
- Amorphes Gel für nicht infizierte tiefe Wunden
- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Verbrühungen
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | Ausführung: | Gel-Kompresse | PZN: | 11267841 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Hydrogel-Wundverband, Hydrogelkompresse, Hydrogelverband, hydrogelverband 10 x 10 cm, brandverband, Wundverband, Wundkompresse, Spezialverband, Wundauflage, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 41,35* | € 55,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 86,87* | € 106,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,27* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|