| |
|
| Artikel-Nr.: 537-071362 Herst.-Nr.: 108864 EAN/GTIN: 4056649328049 |
| |
|
| | |
| Suprasorb H Hydrokolloid-Verband Verbesserte Produktqualität, erweiterte Indikationen und vereinfachte Anwendung durch Piktogramme - die neuen Suprasorb H Hydrokolloid-Verbände von Lohmann & Rauscher überzeugen! Produktinformationen zu Suprasorb H - 5 Suprasorb H dünn 15 x 15 cm
- Hydrokolloid-Verband in verbesserter L&R-Qualität
- Besteht aus absorbierender Hydrokolloid-Matrix
- Atmungsaktive Polyurethan-Trägerfolie
- Ausgezeichnete Absorptionsfähigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Optimale feuchte Wundumgebung
Wirkungsspektrum von Suprasorb H - Minimierung des Risikos für Schädigungen der gesunden Wundumgebungshaut
- Absorbiert Exsudat schnell und bildet kohäsives Gel
- Häufigkeit des Verbandwechsel richtet sich nach Zustand der Wunde und der austretenden Exsudatmenge
- Verbleib des Verbandes so lange wie möglich an Ort und Stelle
- Verbandwechsel spätestens nach 7 Tagen oder wenn mit Exsudat vollgesogen
Anwendungsbereiche von Suprasorb H - Versorgung nicht infizierter Wunden
- Für schwach bis mittel exsudierende oberflächliche Wunden
- Unterstützt zuverlässig die Wundheilung
- Versorgung unterschiedlicher Indikationen durch verschiedener Ausführungen - standard, dünn, sakrum und border
- Bei Druck- und Beingeschwüre
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Auf Hautentnahme- und empfängerstellen
- Anwendung bei Schürfwunden, diabetischem Ulcera oder postoperativen Wunden
Weitere Informationen: | | Ausführung: | dünn | Größe: | 15 x 15 cm | PZN: | 15563364 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, brandverband, Wundkompresse, Spezialverband, Wundauflage, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 53,49* | € 68,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 92,83* | € 113,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,698* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|