Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Solvaline N unsteril 20 x 30 cm 25 Stück Wundkompresse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-070927
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     280003
EAN/GTIN:
     15605622452163
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompresse 20x20cm
kompressen unsteril
Lohmann & Rauscher Solvaline N unsteril 20 x 30 cm 25 Stück

Anwendung finden diese verklebungsarmen Wundkompressen bei exsudierenden, oberflächlichen postoperativen Wunden, bei Schnitt- und Schürfwunden z. B. zur Erstversorgung, bei Verbrennungen 2. Grades oder zusätzlich zur Polsterung bei diesen Wunden. Die beidseitig perforierte Polyethylenfolie nimmt schnell Wundexsudat auf und ein atraumatischer Verbandwechsel wird durch geringe Verklebungsneigung ermöglicht. Die Kompressen sind beidseitig verwendbar, da die Folie auf Unter- und Oberseite auftragen ist.
  • zuschneidbar
  • Saugkörper 80 % Viskose, 20 % Polyester
  • Folie Polyethylen
Weitere Informationen:
Maße:
20 x 30 cm
Inhalt:
25 Stück
Sterilität:
unsteril
PZN:
07595634
Weitere Suchbegriffe: kompressen lohmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,72*
€ 40,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.