| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070087 Herst.-Nr.: 11015 EAN/GTIN: 4021447000718 |
| |
|
| | |
| Raucocel Nasentamponade Die Nasentamponade wird empfohlen für den Einsatz nach Septo-, Septum- oder Rhinoplastiken. Die einfachste Ausführung der postoperativen Nasentamponaden weist eine gerade Form auf. Die Ausführung mit Ventilationsröhrchen sorgt für einen besseren Druckausgleich und erleichtert das Schlucken. Gleichzeitig wird die Tamponade durch das Ventilationsröhrchen in ihrer Festigkeit verstärkt. Produktinformationen zu Nasentamponade - 10 anatomisch geformte Tamponaden
- Ventiliert mit Faden
- Länge 80 mm
- Abmessungen 5,5 x 12,5 mm
- Nach Septumplastik und Septo- oder Rhinoplastik
- Einzeln steril eingesiegelt
- Weich, elastisch und anschmiegsam
- Hochsaugfähig (bis zum 15fachen des Eigengewichts)
- Partikelarm
- Schmerzarme Behandlung
- Schnelle und einfache Handhabung
- Tamponade mit Rückholfaden versehen
- Zusammensetzung: Polyvinylalkohol, Rückholfaden aus chirurgischer Seide, Ventilationsröhrchen aus Silikon
Vor dem Entfernen sollte die Tamponade gründlich durchfeuchtet werden. Die Ausführungen mit Ventilationsröhrchen sorgen für einen besseren Druckausgleich, erleichtern das Schlucken und die Tamponade wird in ihrer Festigkeit verstärkt. Anwendungsbereiche der Nasentamponade - Zur postoperativen Versorgung nach Rhinoplastiken
- Postoperativ nach Septoplastiken
- Transportmittel für medikamentöse Lösungen
Weitere Informationen: | | Maße: | 45 mm | Form: | anatomisch | Ausführung: | ventiliert | PZN: | 02172917 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Septen, Septum, Septum (Labor), Tamponade, Tamponadebinde, Tamponaden, tamponade steril, tamponade, tamponade lohmann, HNO, Raucocel |
| | |
| |