| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070075 Herst.-Nr.: 13041 EAN/GTIN: 4021447130415 |
| |
|
| | |
| Pro-ophta Augenkissen Die Pro-ophta Augenkissen bieten Schutz bei der postoperativen Wundversorgung, decken das Auge ab bei Verletzungen und dienen zur Applikationsgabe am Auge. Die Augenkissen von Lohmann & Rauscher sind eine gute Wahl, wenn ein rundum verschlossenes und besonders weiches und komfortables Produkt benötigt wird. Die schlanke Produktgestaltung und die ovale Form machen das Augenkissen auch für Brillenträger zum optimalen Augenschutz. Produktinformationen zu Pro-ophta Augenkissen - 50 Augenkissen unsteril
- 6,2 x 7,2 cm
- Anatomisch geformt
- Rundum geschlossen
- Fusselarm
- Weich und anschmiegsam
- Hohes Saugvermögen
- Nimmt Sekret auf und hält es fest
- Innen saugfähige Watte, gebauscht, 60 % Polypropylen, 40 % Baumwolle
- Außen weiche, beidseitige Vliesstoffhülle 100 % Polypropylen
Anwendungsbereiche für Pro-ophta Augenkissen - Nach operativen Eingriffen am äußeren Auge
- Schutz bei Verletzungen
- Applikation von Pharmaka
- Auch für Brillenträger geeignet
Weitere Informationen: | | Maße: | 6,2 x 7,2 cm | Sterilität: | unsteril | PZN: | 03531442 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 43,85* | € 57,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 51,10* | € 66,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,877* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|