Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Pro-ophta Augenlochkompresse steril 7 x 8,5 cm 50 Stück Augenverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-070071
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     13014
EAN/GTIN:
     4021447130149
Suchbegriffe:
Augen-Kompressen
Augenkompresse
Augenverband
Lochkompresse

Pro-ophta Augenlochkompresse 

Die Kompresse dient dem Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen nach intraokularen Eingriffen unter Erhaltung der natürlichen Lidfunktion, kommt nach Keratoplastiken, Katarakt- und Liedoperationen zum Einsatz und zur Polsterung unter gelochter Augenscheibe.

Produktinformationen zu Pro-ophta Augenlochkompresse

  • 50 Augenlochkompressen steril
  • 7,0 x 8,5 cm
  • Einzeln eingesiegelt
  • Weicher Vliesstoff: 67 % Viskose, 33 % Polyester
  • 16 Lagen durch Steppnaht verbunden und auf Kompressenformat gestanzt
  • Mit offenem Zentrum
  • Gute Polsterung von Augenlochscheiben
  • Fusselarm
  • Lässt viel Luft ans Auge
  • Hohe Saugfähigkeit
  • Gelochte Kunststoffscheibe ist nicht Bestandteil des Produktes!
Anwendungsbereiche vn Pro-ophta Augenlochkompresse
  • Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen nach intraokularen Eingriffen unter Erhaltung der natürlichen Lidfunktion
  • Polsterung unter gelochter Augenscheibe
  • Nach Keratoplastiken, Katarakt- und Lidoperationen
Weitere Informationen:
Sterilität:
steril
PZN:
07278371
Weitere Suchbegriffe: Schlitzkompresse, augenkompressen lohmann, schlitzkompresse, Augenkompress, Pro-ophta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,07*
€ 114,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,69*
€ 111,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,78*
€ 106,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,02*
€ 103,55
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 86,96*
€ 103,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,90*
€ 103,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,76*
€ 88,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.