| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061166 Herst.-Nr.: 7617800 EAN/GTIN: 4042809669480 |
| |
|
| | |
| Leukomed® T plus skin sensitive Der sterile Wundverband schützt Post-OP-Wunden vor dem Eindringen von Bakterien, Viren oder Wasser. Leukomed® T plus skin sensitive besteht aus einer extradünnen transparenten Polyrethanfolie und einem beschichtetem Silikonauftrag. Das Wundpad besteht aus einem Viskoseflies, beschichtet mit Polypropylen. Produktinformationen zum Wundverband
- 5 Leukomed® plus skin sensitive 7,2 x 5 cm
- Wundkissen 4 x 2,8 cm
- Postoperativer Folienverband mit stark saugfähiger Wundauflage
- Besteht aus einer transparenten und extra dünnen Polyurethanfolie
- Wundauflage aus Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit verhindert Feuchtigkeitsansammlungen, gewährleistet eine sichere Anwendung
- Erhält die Atmungsaktivität der Folie und reduziert da Risiko von Mazerationen durch partiellen Kleberauftrag
- Hochflexible und wasserdichte Folie mit einem sehr hohen Tragekomfort, sitzt auch an Gelenken und Extremitäten
- Ermöglicht es dem Patienten, seine gewohnten Alltagsaktivitäten frühzeitig wieder aufzunehmen
- Abgerundeten Ecken zur Gewährleistung einer sicheren Fixierung, verhindern ungewolltes Aufrollen
- Ein innovatives Applikationssystem mit rotem Streifen gewährleistet eine unkomplizierte und schnelle Anwendung, auch mit Handschuhen.
- Steriler Verband bietet zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Keime
Anwendungsbereiche des Wundverbandes
- Zum Schutz der Wunde beim Duschen oder bei der Hydrotherapie
- Keimdichte Versorgung nach chirurgischen Eingriffen und nach Unfallverletzungen
- Schnitt- und Risswunden, Verbrennungen
Weitere Informationen: | | Größe: | 7,2 x 5 cm | PZN: | 15862888 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 7,2 cm x 5,0 cm, hydrofilm wundverband, Wundauflage, Leukomed, Wundversorgung, Wundschutz, Fixierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,59* | € 10,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,94* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,318* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|