| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061049 Herst.-Nr.: 7617301 EAN/GTIN: 42079279 |
| |
|
| | |
| Leukoplast® skin sensitive Leukoplast® skin sensitive dient zur sicheren Fixierung von Verbänden sowie zur zusätzlichen Fixierung von Messelementen, Sonden oder Instrumenten bei besonders empfindlicher Haut. Der hautfreundliche Silikonauftrag des Rollenpflasters sorgt für ein atraumatisches und schmerzarmes Entfernen, zudem wird eine Repositionierung möglich, ohne die Haut zu schädigen oder Klebkraft zu verlieren. Das Fixierpflaster für die sensible Haut eignet sich für Babys, ältere Menschen sowie für medikamentös oder durch Krankheiten beanspruchte Haut. Produktinformationen zu Leukoplast® skin sensitive - Maße 2,5 cm x 2,6 m im Schutzring
- Lieferumfang 1 Rolle
- Ermöglicht atraumatisches und schmerzarmes Entfernen
- Repositionierung möglich, ohne Haut zu schädigen oder Klebkraft-Verlust
- Schnelles und einfaches Abreißen
- Rückstandslos entfernbar
- Dank annähernder Transparenz kann Wundumgebung beobachtet werden
- Erhöhte Akzeptanz durch unauffällige Optik
- Trägermaterial aus Seidenacetat
- Röntgenstrahldurchlässig
- Reduzierung des Risikos von Mazerationen durch atmungsaktive Materialien
Anwendungsbereiche von Leukoplast® skin sensitive - Fixierung von Verbänden
- Zusätzliche Fixierung von Instrumenten, Messelementen und Sonden
- Babyhaut
- Altershaut
- Durch Medikamenteneinnahme beanspruchte Haut, beispielsweise Cortisonhaut
- Durch Krankheiten beanspruchte Haut, beispielsweise bei Diabetes mellitus
Die Produktabbildungen zeigen andere Ausführungen von Leukoplast® skin sensitive. Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 cm x 2,6 m | Ausführung: | im Schutzring | PZN: | 15190897 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |