| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061047 Herst.-Nr.: 7238215 EAN/GTIN: 4042809254914 |
| |
|
| | |
| Leukomed® T plus
Der sterile Wundverband Leukomed® T plus bietet zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Keime. Intuitives Applikationssystem mit rotem Streifen ermöglicht eine unkomplizierte, schnelle Anwendung auch beim Tragen von Handschuhen.
Produktinformationen zum Wundverband - 5 Leukomed® T plus 10 x 20 cm
- Wundauflage 16 x 5 cm
- Steriler Wundverband mit wasser- und keimdichten Eigenschaften
- Postoperativer Folienverband mit stark saugfähigen Wundauflage
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie
- Feuchtigkeitsansammlungen und Risiko von Mazerationen werden reduziert
- Hochflexible, wasserdichte Folie
- Sehr hoher Tragekomfort
- Passt sich an Gelenken und Extremitäten an
- Abgerundete Ecken für sichere Fixierung und ungewolltes Aufrollen
- Aus extradünnen Polyurethanfolie beschichtet mit Polyacrylatkleber
- Mit Viskosevlies beschichtet mit Polypropylen
- Latexfrei
Anwendungsbereiche des Wundverbandes - Nach chirurgischen Eingriffen
- Zum Schutz der Wunde beim Duschen oder einer Hydrotherapie
- Nach Unfallverletzungen
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 20 cm | Inhalt: | 5 Stück | PZN: | 05561068 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, leukoplast wundverband, hydrofilm wundverband, Wundauflage, Leukomed, Wundversorgung, Wundschutz, Fixierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,31* | € 10,08* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 9,18* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,262* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|