| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061014 Herst.-Nr.: 7645002 EAN/GTIN: 4042809658705 |
| |
|
| | |
| Leukoplast soft white Der hautfreundliche Wundschnellverband Leukoplast soft white von BSN medical GmbH. ist eine wenig verklebende Wundauflage und atmungsaktiv. Leukoplast soft white passt sich den Konturen des Körpers an und bietet einen hohen Tragekomfort. Kleine Schrammen, Schürf- oder Schnittwunden können mit Leukoplast soft white schnell versorgt werden. Produktinformationen zu Leukoplast soft white - 1 Wundpflaster 8 cm x 5 m
- Unsteril
- Atmungsaktives Pflaster
- Hoher Tragekomfort
- hochabsorbierend und luftdurchlässig
- Kaum verkleben der Wunde
- Anschmiegsam und passt sich Körperkonturen an
- Latexfrei
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 5 m | PZN: | 15424131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 8cm x5m, hypoallergene pflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, Pflaster, Leukoplast, Wundauflage, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 15,35* | € 21,97* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 15,48* | € 22,30* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,17* | € 22,86* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 8,00* | ab € 37,34* | € 48,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 6,00* | ab € 37,91* | € 50,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 3,096* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|