| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061009 Herst.-Nr.: 7286200 EAN/GTIN: 4042809110609 |
| |
|
| | |
| Artiflex® Polsterbinden
Mit den Polsterbinden Artiflex® sollen exponierte Stellen vor eventuellen Druckstellen des harten Gips- oder Castmaterials geschützt werden. Die Haut soll eine oft einige Wochen dauernde Behandlung schadlos überstehen.
Produktinformationen zu den Polsterbinden - 30 Artiflex® Soft 3 m x 10 cm
- Einezlbinde lose im Karton
- Bauschige Polsterbinden zum Schutz der Haut
- Unsteril
- Artiflex®
Lassen sich leicht mit einer Gipsschere oder oszillierenden Säge abnehmen Mit weicher Oberflächenstruktur und faltenfreien Sitz Luftdurchlässig, hautverträglich und anschmiegsam Aus 100 % synthetischen Fasern - Artiflex® Soft
Leicht ein- und abreißbar durch höherer Längs- und Querdehnbarkeit Mit weicher Oberflächenstruktur und faltenfreien Sitz Luftdurchlässig, hautverträglich und anschmiegsam Aus 100 % synthetischen Fasern - Artiflex® Natur besteht aus 100 % Naturfasern
- Alle Ausführungen latexfrei
Anwendungsbereiche der Polsterbinden - Unterpolsterung von Starrverbänden jeder Art und Größe
- Polsterung harter Kanten und Schienen
Weitere Informationen: | | Maße: | 3 m x 10 cm | Ausführung: | Artiflex® Soft | PZN: | 07154433 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Artiflex Soft, Artiflex, Polsterbinden, Verband, Verbandsmaterial, BSN, Polstermaterial, Gips, Gipsverband, Castzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 96,31* | € 118,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,97* | € 133,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 90 Meter (ab € 1,07012* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|