| |
|
| Artikel-Nr.: 537-058501 Herst.-Nr.: 1.04.417 EAN/GTIN: 4260280190211 |
| |
|
| | |
| Bollmann Pflegetasche ohne Füllung Pflegetasche mit verstellbarem Trageriemen und Schlüsselleiste Spezifikationen zur Pflege-Schultertragetasche - Frontpartie der Pflegetasche öffnet bis zum Boden und bietet so optimale Übersicht
- Seitentaschen aufgesetzt, ideal für Handy, Blutdruckmesser, Terminplaner
- Schlüsselleiste verdeckt zur sicheren und übersichtlichen Anordnung von Schlüsseln für Patientenwohnungen
- Abdeckplatte mit Klarsichtfolie für Dokumentationsunterlagen
- Innenraum ermöglicht Unterbringung von Inkontinenz, Windeln, Liegenauflagen
- Innenseiten mit je einer Reihe Gummischlaufen für Instrumente, Schreibutensilien
- Bodenfläche der Pflegetasche robust und schmutzabweisend
- Material strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Polymousse-Gewebe
- Abmessungen LBH 43x26x31cm, Gewicht 1.300g
- Farbe der Pflege-Umhängetasche rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselbrett, Schlüsselleiste, Wickel-Tasche, Wickeltasche, arztkoffer bollmann, arztkoffer, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 157,25* | € 188,81* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,21* | € 189,17* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,74* | € 281,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|