| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048629 Herst.-Nr.: 8063 EAN/GTIN: 4050828080636 |
| | | |
|
| | |
| Variocar 60 Unterfahrwagen Die hochwertigen und nachrüstbaren Vielzweckwagensysteme der Serie Variocar von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als Basiswagen, Unterfahrwagen, Regalwagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Behandlungswagen, Injektionswagen, Gynäkologiewagen als auch als Stehschreibpult, Schrankwagen oder Wickelwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen Variocar kann nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch z. B. im kosmetischen Bereich verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes, multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Die klassischen und funktionell flexiblen Gerätewagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aufgrund des genialen Rastersystems kann der Unterfahrwagen Variocar 60 mit 2 Schubladen und tiefer gesetzter Platte nachträglich ausgebaut werden. Produktinformationen zum Variocar 60 Unterfahrwagen - Mit 2 Schubladen
- Mit tiefer gesetzter Ablageplatte
- Nachträglicher Ausbau möglich durch patentiertes Rastersystem
- Hochwertig in Qualität und Verarbeitung, elegantes Design
- Lieferung erfolgt zerlegt (Montage auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich)
- Farbe: weiß, Griffe serienmäßig weiß (andere Farben als optionales Zubehör erhältlich)
Einsatzgebiete des Variocar 60 Unterfahrwagens - Ideal für die Arztpraxis, Kosmetikstudio, Klinik, Rehazentrum
Technische Daten zum Variocar 60 Unterfahrwagen - Leichtlaufrollen: Ø 50 mm (Ø 75 mm, Ø 100 mm, mit Feststellern oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
- Traglast gesamt ca. bis 50 kg, Platten ohne Aufkantung ca. bis 10 kg, Schublade bis 10 kg
- Abmessungen (B x T x H): 600 x 450 x 520 mm
Material des Variocar 60 Unterfahrwagens - Stabile Vierkantbügel mit patentiertem Rastersystem
- Platten: hochwertige, weiße, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet
- Pflegeleichte Oberflächen, abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien
- Fahrgestell Ausführung Variocar: besonders stabile Vierkantbügel, Stahlrohr, hochglanz-verchromt
Vorteile des Variocar 60 Unterfahrwagens - Multifunktionalität: Vom einfachen Basiswagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen
- Modularität: Basiswagen und Systemteile, Funktionswagen oder individuelle Kombinationen möglich
- Hygiene: überwiegend geschlossene und glatte Flächen, auch seitlich, einfach zu reinigen
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. Zubehör für Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Auch individulle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Auf Anfrage können auchmaßgeschneiderte OEM-Versionen für Industriekunden erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Schubladen, tieferges. Pl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterfahrtisch, haeberle mehrzweckwagen, unterfahr tisch, Variocar, Unterfahrwagen, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Basiswagen, Behandlungswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar, medizinisch |
| | |
| |