| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048356 Herst.-Nr.: 16371 EAN/GTIN: 4050828163711 |
| | | |
|
| | |
| Variocar 45 Basiswagen Die hochwertigen und nachrüstbaren Vielzweckwagensysteme der Serie Variocar von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als Basiswagen, Unterfahrwagen, Regalwagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Behandlungswagen, Injektionswagen, Gynäkologiewagen als auch als Stehschreibpult, Schrankwagen oder Wickelwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen Variocar kann nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch z. B. im kosmetischen Bereich verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes, multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Die klassischen und funktionell flexiblen Gerätewagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aufgrund des genialen Rastersystems kann der Basiswagen Variocar 45 mit 2 Schubladen nachträglich ausgebaut werden. Produktinformationen zum Variocar 45 Basiswagen - Mit 2 Schubladen
- Nachträglicher Ausbau möglich durch patentiertes Rastersystem
- Hochwertig in Qualität und Verarbeitung, elegantes Design
- Lieferung erfolgt zerlegt (Montage auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich)
- Farbe: weiß, Griffe serienmäßig weiß (andere Farben als optionales Zubehör erhältlich)
Einsatzgebiete des Variocar 45 Basiswagens - Ideal für die Arztpraxis, Kosmetikstudio, Klinik, Rehazentrum
Technische Daten zum Variocar 45 Basiswagen - Leichtlaufrollen: Ø 50 mm (Ø 75 mm, Ø 100 mm, mit Feststellern oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
- Traglast: gesamt ca. bis 50 kg, Platte ohne Aufkantung ca. 10 kg, Schublade bis 10 kg
- Abmessungen (B x T x H): 490 x 450 x 705 mm
Material des Variocar 45 Basiswagens - Stabile Vierkantbügel mit patentiertem Rastersystem
- Platten: hochwertige, weiße, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet
- Pflegeleichte Oberflächen, abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien
- Fahrgestell Ausführung Variocar: besonders stabile Vierkantbügel, Stahlrohr, hochglanz-verchromt
Vorteile des Variocar 45 Basiswagens - Multifunktionalität: Vom einfachen Basiswagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen
- Modularität: Basiswagen und Systemteile, Funktionswagen oder individuelle Kombinationen möglich
- Hygiene: überwiegend geschlossene und glatte Flächen, auch seitlich, einfach zu reinigen
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. Zubehör für Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Auch individuelle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Auf Anfrage können auch maßgeschneiderte OEM-Versionen für Industriekunden erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 2 Schubladen | Höhe: | 705 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, haeberle mehrzweckwagen, allzweckwagen, Variocar, Basiswagen, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlungswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar, medizinisch |
| | |
| |