| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048334 Herst.-Nr.: 12239 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Variocar-Viva 45 Basiswagen Die hochwertigen und nachrüstbaren Vielzweckwagensysteme der Serie Variocar von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als Basiswagen, Unterfahrwagen, Regalwagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Behandlungswagen, Injektionswagen, Gynäkologiewagen als auch als Stehschreibpult, Schrankwagen oder Wickelwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen Variocar kann nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch z. B. im kosmetischen Bereich verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes, multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Die klassischen und funktionell flexiblen Gerätewagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aufgrund des genialen Rastersystems kann der Basiswagen Variocar-Viva 45 mit 1 Schublade nachträglich ausgebaut werden. Produktinformationen zum Variocar-Viva 45 Basiswagen - Mit 1 Schublade
- Trendig leichtes Einrichtungsdesign, fügt sich harmonisch und elegant in modernes Ambiente ein
- Nachträglicher Ausbau möglich durch patentiertes Rastersystem
- Hochwertig in Qualität und Verarbeitung, elegantes Design
- Lieferung erfolgt zerlegt (Montage auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich)
- Farbe: weiß, Griffe serienmäßig grau (andere Farben als optionales Zubehör erhältlich)
Einsatzgebiete des Variocar-Viva 45 Basiswagens - Ideal für die Arztpraxis, Kosmetikstudio, Klinik, Rehazentrum
Technische Daten zum Variocar-Viva 45 Basiswagen - Leichtlaufrollen: Ø 50 mm (Ø 75 mm, Ø 100 mm, mit Feststellern oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
- Traglast gesamt ca. bis 50 kg, Platten ohne Aufkantung ca. bis 10 kg, Schublade bis 10 kg
- Abmessungen (B x T x H): 490 x 450 x 705 mm
Material des Variocar-Viva 45 Basiswagens - Stabile Vierkantbügel mit patentiertem Rastersystem
- Platten: hochwertige, weiße, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet
- Pflegeleichte Oberflächen, abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien
- Fahrgestell Ausführung Variocar-Viva: besonders stabile Vierkantbügel, Aluminium-Fahrgestell, alu-silber matt eloxiert mit dezenter Streifenstruktur
Vorteile des Variocar-Viva 45 Basiswagens - Multifunktionalität: Vom einfachen Basiswagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen
- Modularität: Basiswagen und Systemteile, Funktionswagen oder individuelle Kombinationen möglich
- Hygiene: überwiegend geschlossene und glatte Flächen, auch seitlich, einfach zu reinigen
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. Zubehör für Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Auch individuelle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Auf Anfrage können auch maßgeschneiderte OEM-Versionen für Industriekunden erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 1 Schublade | Höhe: | 705 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, haeberle mehrzweckwagen, allzweckwagen, Variocar-Viva, Basiswagen, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlungswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar, medizinisch |
| | |
| |