Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Zusätzlicher Haltebügel oben links für den Wagen fuego Zubehör für Vielzweckwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048150
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     19405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Haltebügel für Flaschen an fuego

Die flexiblen und wendigen Gerätewagen-Systeme der Serie fuego von Haeberle können dank ihrer verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Je nach Ausführung kann der Gerätewagen fuego als EKG-Wagen im medizinischen Bereich, Beautywagen im kosmetischen Bereich, Laptop- oder Computerwagen, Ergometriewagen, Infusionswagen oder komfortabler Lift-Wagen verwendet werden. Das robuste Wagensystem fuego zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Design und eine schlanke Linie aus. Die fuego-Wagen verfügen über viel Stellplatz auf einer geringen Grundfläche, was besonders bei kleinen Gerätekombinationen vorteilhaft ist. Als optionales Zubehör für den Wagen fuego kann eine Halterung für Flaschen separat dazubestellt werden. Passend dazu ist ein zusätzlicher Haltebügel, oben, mit flexiblem Halteband erhältlich.

Produktinformationen zur Haltebügel für Flaschen an fuego

  • Zubehör für das Leichtlast-Gerätewagensystem fuego
  • Zusätzlicher Haltebügel oben, mit flexiblem Halteband
  • Passend zur Halterung für Sauerstoff- oder Gas-Flaschen à 5/10 Liter (max. Ø 145 mm)
  • Ausführung: links

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
links
Weitere Suchbegriffe: av wagen, fuego, Zubehör, Zusatz, Haltebügel, oben links, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Basiswagen, Behandlungswagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.