| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048051 Herst.-Nr.: 16668 EAN/GTIN: 4050828166682 |
| | | |
|
| | |
| Abfallsammler tangoDer Abfallsammler tango von Haeberle ist zur Befestigung an der Wand geeignet. Die Öffnung des Entsorgungsbehälters erfolgt mithilfe einer Knieöffnungsmechanik. Der Abfallsammler tango kann im medizinischen Bereich verwendet werden. Das Volumen des Müllsammlers beträgt 20 Liter. Produktinformationen zum Abfallsammler tango - Praktische Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung
- Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Wandmodell
- Inhalt: 20 l
- Maße (B x T x H): 350 x 250 x 520 mm
Weitere Informationen finden Se in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Volumen: | 20 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, standard-mülleimer weiß, tango, Abfallsammler, Entsorgung, Müllbehälter, Abfalleimer, Abfall, Müll, Box, Kunststoff, Hygiene, Arbeitsschutz, Wandmodell, Wandmontage, Befestigung, 20 Liter |
| | |
| |