| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048048 Herst.-Nr.: 16500 EAN/GTIN: 4050828165005 |
| | | |
|
| | |
| Picco Novo 60/I Wäsche- und AbfallsammlerDer mobile Picco Novo 60/I Wäsche- und Abfallsammler mit Tretvorrichtung von Haeberle ist stabil und hygienisch. Wie alle anderen fahrbaren Picco-Novo Modelle hat auch dieser Abfall- und Wäschesammler schwarze Doppellenkrollen Ø 50 mm mit integriertem Fadenschutz. Der Picco Novo 60/I Wäschesammler besitzt 1 Sackhalter. Der pulverbeschichtete Abfallsammler aus Stahl kann im medizinischen Bereich verwendet werden. Produktinformationen zum Picco Novo 60/I Wäsche- und Abfallsammler - Mit 1 Sackhalter
- Mit Lenkrollen Ø 50 mm
- Einschließlich 1 Rolle à 25 Säcken (60 Liter) mit praktischem Zugband
- Deckel signalweiß RAL 9003
- Maße (B x T x H): 360 x 360 x 830 mm
- Für selbstentleerende Gewebesäcke oder Plastiksäcke
- Rutschsicherung durch Rutsch-Stop
- Stahlgestell mit federndem Holm, schlagfest pulverbeschichtet, aluminiumfarben RAL 9006
- Mit Tretvorrichtung
Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | pulverbeschichtet | Typ: | mit Tretvorrichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter rollen, abfallsackhalter, abfallsackhalter 60l, Wäschesammler, Abfallsammler, Entsorgung, Wäsche, Waschen, Hygiene, Reinigung, Infektionsschutz, Kontamination, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Ständer, Gestell, mobil, Müllbeutel, Abfallsack, Stahl |
| | |
| |