| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048013 Herst.-Nr.: 12180 EAN/GTIN: 4050828121803 |
| | | |
|
| | |
| 08/16 Unterfahrwagen 60 Die vielfältigen und preiswerten Vielzweckwagensysteme der Serie 08/16 von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als einfacher Basiswagen, Geräteturm, Computerwagen, Steharbeitsplatz als auch als Schrankwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen 08/16 kann sowohl im medizinischen Bereich als auch z. B. im kosmetischen Bereich universell verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes System aus. Die Gerätewagen mit Schubladen, pflegeleichte Platten mit oder ohne Aufkantung sowie einer leichtgängigen Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus sind in verschieden Ausführungen erhältlich. Der 08/16 Unterfahrwagen 60 verfügt außerdem über ein stabiles Fahrgestell mit kunststoffbeschichteten Vierkantstahlrohrbügeln. Produktinformationen zum 08/16 Unterfahrwagen 60 - Mit 3 Schubladen
- Passt optimal unter Behandlungsliegen
- Schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führungen mit Einrastmechanismus
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage
- Farbe: weiß
Einsatzgebiete des 08/16 Unterfahrwagens 60 - In Arztpraxen, Kliniken, Rehazentren und Kosmetikstudios
Technische Daten zum 08/16 Unterfahrwagen 60 - Abmessungen (B x T x H): 600 x 450 x 520 mm
- Schubladen-Innenmaße (B x T x H): 392 x 384 x 74 mm
- Platten: 560 mm breit
- Leichtlaufrollen: Ø 50 mm (Ø 75 mm, Ø 100 mm, mit Feststellern oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
- Vierkantstahlrohrbügel: 20 x 20 mm
- Traglast: gesamt ca. 50 kg, Platten ohne Aufkantung ca. 10 kg, Schubladen ca. 10 kg
Material des 08/16 Unterfahrwagens 60 - Platten: hochwertig, fünfschichtig, mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß, abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien
- Fahrgestell mit Vierkantstahlrohrbügel: besonders stabil und hochwertig, weiß, kunststoffbeschichtet
- Schubladen: allseitig lichtfest, weiß, mit kunststofffurnierten Fronten (abschließbare Schublade optional gegen Aufpreis)
- Griffe: ergonomisch; elegantes, weißes Designen (andere Grifffarben optional gegen Aufpreis)
Vorteile des 08/16 Unterfahrwagens 60 - Multifunktionalität: Vom einfachen Gerätewagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen
- Modularität: Basiswagen und Systemteile, Funktionswagen oder individuelle Kombinationen möglich
- Hygiene: überwiegend geschlossene und glatte Flächen, auch seitlich, einfach zu reinigen
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. abschließbare Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Auch individuelle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 3 Schubladen | Breite: | 60 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,08* | € 500,33* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 422,48* | € 500,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,36* | € 631,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|