Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher aus Papier 180 ml magic blue 50 Stück Pappbecher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-046030
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     AKZ 122200.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapier-becher 180 ml

Trinkbecher aus Papier

Papierbecher sind eine praktische, hygienische und umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Plastikbechern. Die Trinkbecher können in medizinischen und gewerblichen Bereichen oder auch in Privathaushalten verwendet werden, für Patienten oder Gäste.

Produktinformationen zum Trinkbecher aus Papier

  • Volumen 180 ml
  • Farbe der Papierbecher magic blue
  • 1 Beutel mit 50 Pappbechern
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Hergestellt aus Papier und LDPE, umweltfreundlicher und recycelbarer Frischholz-Zellstoff
  • Ø oben 73 mm, unten 50 mm, H 78 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
magic blue
Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, Trinkbecher, Papierbecher, Papier-Becher, Einwegbecher, Einmalgebrauch, Einweg-Papierbecher, Mundspülbecher, Dental, Zahnarzt, Zahnärzte, Trink-Becher, megro, Nachhaltigkeit, Plastikersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
120969-01
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.