Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher aus Papier 150 ml weiß 100 Stück Pappbecher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046026
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 122255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
pappbecher 150ml

Trinkbecher aus Papier

Papierbecher sind eine praktische, hygienische und umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Plastikbechern. Die Trinkbecher können in medizinischen und gewerblichen Bereichen oder auch in Privathaushalten verwendet werden, für Patienten oder Gäste.

Produktinformationen zum Trinkbecher aus Papier

  • Volumen 150 ml
  • Farbe weiß
  • Packung mit 100 Papierbechern (in Folie verpackt)
  • Pappbecher Typ P15 in neutraler Ausführung
  • Ø 70,3 mm x H 82,5 mm


Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, pappbecher 100 st, Trinkbecher, Papierbecher, Papier-Becher, Einwegbecher, Einmalgebrauch, Einweg-Papierbecher, Mundspülbecher, Dental, Zahnarzt, Zahnärzte, Trink-Becher, megro, Nachhaltigkeit, Plastikersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
120969-01
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.