Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Vicryl rapide PS2/ 3 - 0/ 45 cm ungefärbt geflochten MULTIPASS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044633
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     MPVR4970H
EAN/GTIN:
     30705031149209
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination vicryl
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination ethicon

Vicryl rapide Nahtmaterial MULTIPASS

Vicryl rapide Nahtmaterial von Ethicon ist ein synthetisches, resorbierendes Material, mit einer polyfilen Struktur und einer beschichteten Oberfläche. Der VICRYL Faden zeichnet sich durch eine kurze Resorptionszeit aus. Der Faden hat nach 5 Tagen bereits 50 % seiner Ausgangsreißkraft verloren. Der vollständige Reißkraftverlust ist nach 12 Tagen eingetreten. Die Materialresorption hingegen ist nach 35 - 42 Tagen abgeschlossen. Das Vicryl rapide Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe, Hautverschluss, Episiotomie und schnell heilende Wunden.

Produktinformationen zu Vicryl rapide

  • Ausführung: PS2/3-0/45 cm 
  • Fadenaufbau: geflochten
  • Farbe: ungefärbt 
  • Polyglactin 910
  • Materialresorption: 35 - 42 Tage
  • Reißfestigkeit 5 Tage - 50%
  • Reißfestigkeit 10-14 Tage - 0%
  • Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für Vicryl rapide
  • Adaption von Weichgewebe
  • Hautverschluss
  • Episiotomie
  • Zirkumzision
  • Mucosanähte in der MKG
  • Schnell heilende Wunden


Weitere Informationen:
Nadel:
PS2 MP
Stärke:
3-0
Länge:
45 cm
Farbe:
ungefärbt
Inhalt:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vicryl, Vicryl rapide, Vicryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt geflochten, violett geflochten, Ethicon, Johnson, Johnson&Johnson
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 361,02*
€ 423,19*
5 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 439,86*
€ 513,46*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,19*
€ 503,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,85*
€ 499,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,47*
€ 478,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,14*
€ 469,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,02*
€ 429,61
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 10,02834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.