Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Vicryl rapide PC3/ 4 - 0/ 75 cm ungefärbt geflochten PRIME


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044628
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     W9918
EAN/GTIN:
     30705031151974
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination vicryl
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination ethicon

Vicryl rapide Nahtmaterial PRIME

Vicryl rapide Nahtmaterial von Ethicon ist ein synthetisches, resorbierendes Material, mit einer polyfilen Struktur und einer beschichteten Oberfläche. Der VICRYL Faden zeichnet sich durch eine kurze Resorptionszeit aus. Der Faden hat nach 5 Tagen bereits 50 % seiner Ausgangsreißkraft verloren. Der vollständige Reißkraftverlust ist nach 12 Tagen eingetreten. Die Materialresorption hingegen ist nach 35 - 42 Tagen abgeschlossen. Das Vicryl rapide Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe, Hautverschluss, Episiotomie und schnell heilende Wunden.

Produktinformationen zu Vicryl rapide

  • Ausführung: PC2/4-0/75 cm 
  • Fadenaufbau: geflochten
  • Farbe: ungefärbt 
  • Polyglactin 910
  • Materialresorption: 35 - 42 Tage
  • Reißfestigkeit 5 Tage - 50%
  • Reißfestigkeit 10-14 Tage - 0%
  • Inhalt: 12 Stück
Indikationsempfehlung für Vicryl rapide
  • Adaption von Weichgewebe
  • Hautverschluss
  • Episiotomie
  • Zirkumzision
  • Mucosanähte in der MKG
  • Schnell heilende Wunden


Weitere Informationen:
Nadel:
PC3 PR
Stärke:
4-0
Länge:
75 cm
Farbe:
ungefärbt
Inhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vicryl, Vicryl rapide, Vicryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt geflochten, violett geflochten, Ethicon, Johnson, Johnson&Johnson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,84084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,19*
€ 122,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,37*
€ 121,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,28*
€ 116,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,57*
€ 113,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,09*
€ 97,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.