| |
|
| Artikel-Nr.: 537-044626 Herst.-Nr.: V4930H EAN/GTIN: 30705031108237 |
| |
|
| | |
| Vicryl rapide Nahtmaterial
Vicryl rapide Nahtmaterial von Ethicon ist ein synthetisches, resorbierendes Material, mit einer polyfilen Struktur und einer beschichteten Oberfläche. Der VICRYL Faden zeichnet sich durch eine kurze Resorptionszeit aus. Der Faden hat nach 5 Tagen bereits 50 % seiner Ausgangsreißkraft verloren. Der vollständige Reißkraftverlust ist nach 12 Tagen eingetreten. Die Materialresorption hingegen ist nach 35 - 42 Tagen abgeschlossen. Das Vicryl rapide Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe, Hautverschluss, Episiotomie und schnell heilende Wunden.
Produktinformationen zu Vicryl rapide
- Ausführung: P3/5-0/45 cm
- Fadenaufbau: geflochten
- Farbe: ungefärbt
- Polyglactin 910
- Materialresorption: 35 - 42 Tage
- Reißfestigkeit 5 Tage - 50%
- Reißfestigkeit 10-14 Tage - 0%
- Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für Vicryl rapide
- Adaption von Weichgewebe
- Hautverschluss
- Episiotomie
- Zirkumzision
- Mucosanähte in der MKG
- Schnell heilende Wunden
Weitere Informationen: | | Nadel: | P3 | Stärke: | 5-0 | Länge: | 45 cm | Farbe: | ungefärbt | Inhalt: | 36 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vicryl, Vicryl rapide, Vicryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt geflochten, violett geflochten, Ethicon, Johnson, Johnson&Johnson |
| | |
| |