Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Vicryl Plus SH PLUS/ 2 - 0/ 70 cm ungefärbt geflochten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044576
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     VCP224H
EAN/GTIN:
     30705031076871
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination vicryl
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination ethicon

Vicryl Plus Nahtmaterial

Vicryl Plus Nahtmaterial von Ethicon ist ein synthetisches, resorbierendes Material, mit einer polyfilen Struktur und einer antibakteriellen Beschichtung. Der VICRYL Faden besitzt nach 21 Tagen noch 50% seiner Ausgangsreißkraft, nach 35 Tagen ist keine Reißkraft mehr vorhanden. Die Resorption ist nach ca. 56-70 Tagen abgeschlossen. Das Vicryl Plus Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe und Ligatur, Magen und Darm, Uterus und allgemeinem Wundverschluss.

Produktinformationen zu Vicryl Plus

  • Nadel: SH PLUS
  • Stärke: 2-0
  • Länge: 70 cm
  • Fadenaufbau: geflochten
  • Farbe: ungefärbt
  • Bogenlänge: 26 mm
  • 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze
  • Polyglactin 910
  • Antibakteriell
  • Materialresorption: 56 - 70 Tage
  • Reißfestigkeit 14 Tage - 75%
  • Reißfestigkeit 21 Tage - 50%
  • Reißfestigkeit 28 Tage - 25%
  • Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für Vicryl Plus
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Magen und Darm
  • Uterus
  • Allgemeiner Wundverschluss


Weitere Informationen:
Nadel:
SH PLUS
Stärke:
2-0
Länge:
70 cm
Farbe:
ungefärbt
Weitere Suchbegriffe: Vicryl, Vicryl Plus, Vicryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil, blau monofil, Ethicon, Johnson
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 216,68*
€ 254,83*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 262,76*
€ 310,17*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,83*
€ 303,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,04*
€ 302,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,55*
€ 292,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,52*
€ 285,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,68*
€ 257,85
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 6,01889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.