Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Vicryl 2 x GS9/ 7 - 0/ 45 cm violett geflochten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044479
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     V546G
EAN/GTIN:
     30705031108503
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination vicryl
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination ethicon

Vicryl Nahtmaterial

Vicryl Nahtmaterial von Ethicon ist ein synthetisches, resorbierendes Material, mit einer polyfilen Struktur und einer beschichteten Oberfläche. Der VICRYL Faden besitzt nach 21 Tagen noch 50% seiner Ausgangsreißkraft, nach 35 Tagen ist keine Reißkraft mehr vorhanden. Die Resorption ist nach ca. 56-70 Tagen abgeschlossen. Das PROLENE Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe und Ligatur, Magen und Darm, Uterus und allgemeinem Wundverschluss.

Produktinformationen zu Vicryl

  • Ausführung: 2x GS9/7-0/45 cm, 12 Stück
  • Fadenaufbau: geflochten
  • Farbe: violett
  • Polyglactin 910
  • Materialresorption: 56 - 70 Tage
  • Reißfestigkeit 14 Tage - 75%
  • Reißfestigkeit 21 Tage - 50% (6-0 und größer)
  • Reißfestigkeit 21 Tage - 40% (7-0 und größer)
Indikationsempfehlung für Vicryl
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophtalmologie
  • Kardiovaskular Chirugie
  • Hautverschluss


Weitere Informationen:
Nadel:
2 x GS9
Stärke:
7-0
Länge:
45 cm
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: Vicryl, Vicryl Plus, Vicryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil, violett geflochten, Ethicon, Johnson, Johnson&Johnson
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,82*
€ 208,60*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 214,21*
€ 254,15*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,60*
€ 248,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,65*
€ 247,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,07*
€ 239,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,16*
€ 233,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,82*
€ 209,23
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 14,65167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.