Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Vicryl 2 x G7/ 6 - 0/ 45 cm violett geflochten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044476
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     V561G
EAN/GTIN:
     30705031108589
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination vicryl
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination ethicon

Vicryl Nahtmaterial

Vicryl Nahtmaterial von Ethicon ist ein synthetisches, resorbierendes Material, mit einer polyfilen Struktur und einer beschichteten Oberfläche. Der VICRYL Faden besitzt nach 21 Tagen noch 50% seiner Ausgangsreißkraft, nach 35 Tagen ist keine Reißkraft mehr vorhanden. Die Resorption ist nach ca. 56-70 Tagen abgeschlossen. Das PROLENE Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe und Ligatur, Magen und Darm, Uterus und allgemeinem Wundverschluss.

Produktinformationen zu Vicryl

  • Ausführung: 2x G7/6-0/45 cm, 12 Stück
  • Fadenaufbau: geflochten
  • Farbe: violett
  • Polyglactin 910
  • Materialresorption: 56 - 70 Tage
  • Reißfestigkeit 14 Tage - 75%
  • Reißfestigkeit 21 Tage - 50% (6-0 und größer)
  • Reißfestigkeit 21 Tage - 40% (7-0 und größer)
Indikationsempfehlung für Vicryl
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophtalmologie
  • Kardiovaskular Chirugie
  • Hautverschluss


Weitere Informationen:
Nadel:
2 x G7
Stärke:
6-0
Länge:
45 cm
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: Vicryl, Vicryl Plus, Vicryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil, violett geflochten, Ethicon, Johnson, Johnson&Johnson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,34*
€ 240,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,81*
€ 236,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,95*
€ 227,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,46*
€ 221,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,96*
€ 197,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.