| |
|
| Artikel-Nr.: 537-044408 Herst.-Nr.: EH7175H EAN/GTIN: 30705031095414 |
| |
|
| | |
| PROLENE Nahtmaterial VISI-BLACK
PROLENE Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles nicht resorbierendes Material, welches in ungefärbter oder in blauer Einfärbung erhältlich ist. Das Nahtmaterial zeichnet sich insbesondere durch die isotaktische Eigenschaft und das inerte Gewebeverhalten des Fadens aus. Das PROLENE Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe und Ligatur, Neurochirurgie, Ophtalmologie und Hautverschluss.
Produktinformationen zu PROLENE
- Nadel: FS3 VISI-BLACK
- Stärke: 6-0
- Länge: 45 cm
- Fadenaufbau: monofil
- Farbe: blau
- Bogenlänge: 16 mm
- 3/8-Kreis schneidende Nadel
- Polypropylen
- Nicht resorbierbar
- Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für PROLENE
- Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Neurochirurgie
- Ophtalmologie
- Kardiovaskular Chirugie
- Hautverschluss
Weitere Informationen: | | Nadel: | FS2S VB | Stärke: | 6-0 | Länge: | 45 cm | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prolene, Prolene Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil, Ethicon, Johnson |
| | |
| |