Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Prolene CT2/ 1/ 75 cm blau monofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044386
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     PK5676H
EAN/GTIN:
     30705031103409
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

PROLENE Nahtmaterial

PROLENE Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles nicht resorbierendes Material, welches in ungefärbter oder in blauer Einfärbung erhältlich ist. Das Nahtmaterial zeichnet sich insbesondere durch die isotaktische Eigenschaft und das inerte Gewebeverhalten des Fadens aus. Das PROLENE Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe und Ligatur, Neurochirurgie, Ophtalmologie und Hautverschluss.

Produktinformationen zu PROLENE

  • Nadel: CT2
  • Stärke: 1
  • Länge: 75 cm
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: blau
  • Bogenlänge: 26 mm
  • 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz
  • Polypropylen
  • Nicht resorbierbar
  • Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für PROLENE
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophtalmologie
  • Kardiovaskular Chirugie
  • Hautverschluss


Weitere Informationen:
Nadel:
CT2
Stärke:
1
Länge:
75 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Prolene, Prolene Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil, Ethicon, Johnson
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,92445*
€ 7,21445*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 335,91*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 7,21445*
€ 8,5852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92445*
€ 7,0501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 259,7202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.