Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Prolene 2 x RB1/ 3 - 0/ 90 cm blau monofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044353
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     8558H
EAN/GTIN:
     30705031091157
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

PROLENE Nahtmaterial

PROLENE Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles nicht resorbierendes Material, welches in ungefärbter oder in blauer Einfärbung erhältlich ist. Das Nahtmaterial zeichnet sich insbesondere durch die isotaktische Eigenschaft und das inerte Gewebeverhalten des Fadens aus. Das PROLENE Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe und Ligatur, Neurochirurgie, Ophtalmologie und Hautverschluss.

Produktinformationen zu PROLENE

  • Nadel: 2 x RB1
  • Stärke: 3-0
  • Länge: 90 cm
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: blau
  • Bogenlänge: 17 mm
  • 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz
  • Polypropylen
  • Nicht resorbierbar
  • Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für PROLENE
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophtalmologie
  • Kardiovaskular Chirugie
  • Hautverschluss


Weitere Informationen:
Nadel:
2 x RB1
Stärke:
3-0
Länge:
90 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Prolene, Prolene Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil, Ethicon, Johnson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,03417*
  
Preis gilt ab 36 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 8,03417*
€ 9,56066
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,99417*
€ 9,51306
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,65417*
€ 9,10846
pro Stück
ab 360 Stück
€ 7,50417*
€ 8,92996
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,70417*
€ 7,97796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.