Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Prolene 2 x CSS160/ 10 - 0/ 30 cm blau monofil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044349
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     EH7997G
EAN/GTIN:
     30705031098941
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

PROLENE Nahtmaterial

PROLENE Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles nicht resorbierendes Material, welches in ungefärbter oder in blauer Einfärbung erhältlich ist. Das Nahtmaterial zeichnet sich insbesondere durch die isotaktische Eigenschaft und das inerte Gewebeverhalten des Fadens aus. Das PROLENE Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei Adaptionen von Weichgewebe und Ligatur, Neurochirurgie, Ophtalmologie und Hautverschluss.

Produktinformationen zu PROLENE

  • Nadel: 2 x CSS160 
  • Stärke: 10-0
  • Länge: 30 cm
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: blau
  • Bogenlänge: 16 mm
  • Skiförmig Spatula Nadel mit Mikrospitze
  • Polypropylen
  • Nicht resorbierbar
  • Inhalt: 12 Stück
Indikationsempfehlung für PROLENE
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophtalmologie
  • Kardiovaskular Chirugie
  • Hautverschluss


Weitere Informationen:
Nadel:
2 x CSS160
Stärke:
10-0
Länge:
30 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Prolene, Prolene Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polypropylen, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil, Ethicon, Johnson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 260,78*
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,90917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,78*
€ 310,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,84*
€ 308,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,96*
€ 296,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,01*
€ 289,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,91*
€ 255,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.