Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon PDS Plus PS1/ 3-0/ 45 cm ungefärbt monofil MULTIPASS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044315
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     PDP683H
EAN/GTIN:
     30705031124046
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination ethicon
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination 3/0

PDS Plus Nahtmaterial MULTIPASS

PDS Plus Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles und langsam resorbierendes Material. Das Nahtmaterial bildet eine Hemmzone gegen die häufigsten gram-positiven und gram-negativen Erreger postoperativer Wundinfektionen, dank des IRGACARE MP, die reinste Form von TRICLOSAN. Das PDS Plus Nahtmaterial wird vorallem angewendet bei verzögerter Wundheilung und wenn eine sichere Wundadaption für längere Zeit erwünscht ist (bis zu 6 Wochen). Die Reißfestigkeit des PDS Materials liegt nach 42 Tagen noch bei ca. 60%. Der komplette Reißkraftverlust tritt nach 70 Tagen ein. Das Material verbleibt zwischen 182 - 238 Tagen im Körper.

Produktinformationen zu PDS Plus

  • Ausführung: PS1 3/0 45 cm, 36 Stück
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: ungefärbt
  • Polydioxanone
  • Antibakteriell
  • Reisskraftprofil: 60 % 42 Tage, 0 % 70 Tage
  • Resorption: ca. 180 - 240 Tage
Indikationsempfehlung für PDS Plus
  • Adaption von Weichgewebe
  • Magen und Darm
  • Gefäßanastomosen
  • Ophtalmologie
  • Bänder und Sehnen
  • Kapseln und Faszien
  • Langsam heilende Wunden


Weitere Informationen:
Nadel:
PS1 MP
Stärke:
3-0
Länge:
45 cm
Farbe:
ungefärbt
Weitere Suchbegriffe: PDS, PDS Nahtmaterial, Nahtmaterial, PDS PLUS, Polydioxanone, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 11,36556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,98*
€ 573,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,61*
€ 562,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,75*
€ 542,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,69*
€ 522,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,16*
€ 486,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.