| |
|
| Artikel-Nr.: 537-044274 Herst.-Nr.: MCP683H EAN/GTIN: 30705031122455 |
| |
|
| | |
| MONOCRYL Plus Nahtmaterial Multipass
MONOCRYL Plus Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles Material, das Irgacare MP, die reinste Form von Triclosan, enthält und somit eine Hemmzone gegen die häufigsten gram-positiven und gram-negativen Erreger postoperativer Wundinfektionen bildet. Der gefärbte Faden behält nach 7 Tagen noch 60 % seiner Ausgangsreißkraft, die nach 28 Tagen auf 0 sinkt. Der ungefärbte Faden erreicht seine Halbwertzeit nach etwa 7 Tagen und verliert seine Ausgangsreißkraft nach 21 Tagen. Nach ca. 90120 Tagen ist die Resorption des Materials abgeschlossen. Produktinformationen zu MONOCRYL Plus
- Ausführung: PS1/3-0/70 cm, 36 Stück
- Fadenaufbau: monofil
- Farbe: ungefärbt
- Polyglecaprone 25
- Antibakteriell
- Reisskraftprofil: 50 % 7 Tage, 0 % 21 Tage
- Resorption: ca. 90-120 Tage
Indikationsempfehlung für MONOCRYL
- Hautverschluss
- Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Magen und Darm
- Uterus und vaginale Schleimhaut
- Harnblase und Ureter
Weitere Informationen: | | Nadel: | PS1 MP | Stärke: | 3-0 | Länge: | 70 cm | Farbe: | ungefärbt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monocryl, Monocryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Monocryl Polyglecaprone, Polyglecaprone Nahtmaterial, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil |
| | |
| |